| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 113,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 270,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,89* pro 2 Stück |
| |
|
|
ab € 164,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 81,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 73,15* pro 3 Stück |
| |
|
|
ab € 20,68* pro 3 Stück |
| |
Polycarbonat Platte, 500mm, 1200kg/m³, 2300N/mm² (1 Angebot) Polycarbonat Platte, Typ=PC TRANSPARENT 500X500X4, Breite=500 mm, Dichte=1200 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Elastizitätsmodul=2300 N/mm², Höhe=4 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, ... |
k.A. PC TRANSPARENT 500X500X4 |
ab € 31,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 91,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 78,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 118,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 331,44* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema pc platte | | | Die PC-Platte, auch Polycarbonatplatte genannt, als Halbzeug
Die PC-Platte oder Polycarbonatplatte wird auch als Tafel bezeichnet. Im Gegensatz zu Blechen spricht man von Platten, wenn als Werkstoff kein Metall verwendet wird. Gemeinsam ist Blechen und Platten, dass sie bei einer Breite von mindestens 300 Millimeter beginnen. Darunter hat man Profile, Stäbe oder Stangen. Neben der Breite spielt in der Bemaßung die Länge und die Stärke eine Rolle. Die Stärke ist die im Querschnitt kürzeste Strecke und liegt bei zwei Millimeter aufwärts. Die Länge und Breite reicht von wenigen Zentimetern bis hin zu zwei oder drei Metern
Zum Werkstoff
Polycarbonat oder PC ist ein Kunststoff aus der Gruppe der synthetischen Polymere und der Familie der Polyester. Es handelt sich weitgehend um polymere Ester aus Kohlensäure und zweiwertigen Alkoholen. Die Farbe ist weiß oder transparent. Je nach Zusatz können auch Platten in rot, blau, grün, grau, braun oder beige produziert werden. PC-Platten sind wichtige und vielgenutzte Kunststoff- Halbzeuge, die es massiv oder mit Hohlkammern versehen gibt. Neben der glatten, ebenen Variante sind als Alternative auch Formen ähnlich dem Wellblech erhältlich. Die PC-Platten trumpfen im Wettbewerb mit ihrer guten Witterungsbeständigkeit und dem relativ leichten Gewicht.
Die Eigenschaften des Materials
Polycarbonat besitzt eine hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, Steifigkeit und Härte. Das Material ist für den Außenbereich nutzbar, weil es witterungs- und UV-Strahlenbeständig ist. Zudem ist PC auch gegenüber Wasser, Mineralsäuren, wässrigen Lösungen von neutralen Salzen und Oxidationsmitteln ebenso beständig wie gegen organische Lösungsmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe) oder viele Sorten von Ölen und Fetten. Auch bietet Polycarbonat eine gute Isolation gegen Strom. Schädlich für PC sind hingegen chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan) oder auch alkalische wässrige Lösungen, Amine oder Ammoniak.
Zum Reinigen des Materials genügt warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
Zur Verwendung
Mit PC-Platten kann man Fassaden von Lagerhallen oder Produktionshallen bauen. Ebenso können die Platten für den Dach- oder Wintergartenbau als Stegplatten genutzt werden. Aus transparenten Platten im Metallgehäuse lassen sich Kuppeldächer oder Lifttürme erstellen. Auch werden Gewächs- und Treibhäuser für Pflanzen gebaut, von kleinen Dimensionen für Private ebenso wie die großen Bauten für Gärtnereien. Man kann auch gebogene Flächen bedienen.
|
|