Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PC Kunststoffplatte, Schwarz, Weiß, 1.5mm x 500mm x 1300mm bis +120°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7481305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7481305
EAN/GTIN:
     5056112117049
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Form = Voll
Länge = 1300mm
Breite = 500mm
Stärke = 1.5mm
Material = PC
Laminiert = Nein
Betriebstemperatur max. = +120°C

RS Pro Schwarz, weißes Kunststoffblech, 1300 mm x 500 mm x 1,5 mmDiese robuste Polycarbonat-Platte (PC) ist vollständig gravierbar und kann für eine Vielzahl von Schildern, Etiketten und Displays verwendet werden. Er besteht aus drei dauerhaft verklebten Schichten aus farbigem Kunststoff in einem weiß/schwarz/weißen Muster. Die laminierte Kunststoffplatte ist Durable, mit mindestens 78 HRE-Bewertungen auf der Rockwell Härteskala, und kann Kratzern und Abrieb standhalten. Es ist außerdem hitzebeständig, sodass es sich nicht verzieht oder Schäden durch hohe Temperaturen erleiden kann, einschließlich Eintauchen in Wasser bis zu +100 °C. Das Blatt weist auch statische Elektrizität ab und erfüllt die europäischen Brandschutznormen. Als Teil der RS Pro Serie wurde diese Polycarbonatplatte von Ingenieuren streng geprüft, um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Standards an Qualität und Konsistenz entspricht. Laminierte Kunststoffplatten wie diese werden häufig für Maschinennameschilder, Warnschilder und die Beschriftung der Bedientafel verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Massives laminiertes Polycarbonat (PC)-Kunststoffblech • Leicht und verschleißfest • beständig gegen hohe Temperaturen, Abrieb und Stöße • Länge: 1,3 m • Weiß/Schwarz/Weiß in Farbe • 78 HRE auf der Rockwell Härteskala • CSE RF 2/75/A und RF 3/77 für Feuer Sicherheit • FarbschnellRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
1300mm
Breite:
500mm
Stärke:
1.5mm
Material:
PC
Laminiert:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro pc-platte, pc platte, platten (halbzeuge) schwarz, 7481305, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, 3131810, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.