Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PC Kunststoffplatte, Schwarz, Weiß, 3mm x 500mm x 1300mm bis +120°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7481295
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7481295
EAN/GTIN:
     5056112117025
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Form = Voll
Länge = 1300mm
Breite = 500mm
Stärke = 3mm
Material = PC
Laminiert = Nein
Betriebstemperatur max. = +120°C

Weißes laminiertes Kunststoffblech, 1300 mm x 500 mm x 3 mmWenn Sie eine Gravurplatte für Innen- oder Außenbeschilderung benötigen, wenden Sie sich an diese Polycarbonat-Kunststoffplatte. Er besteht aus drei Kunststoffschichten, die fest und dauerhaft miteinander verbunden sind. Diese PC-Platte aus Polycarbonat kann fallen gelassen oder zerkratzt werden. Die dreilagige Bauweise macht sie äußerst Durable und ist mit einer transparenten Folie laminiert, die zusätzliche Festigkeit, Steifigkeit und Schutz bietet. Es ist außerdem beständig gegen UV-Licht und Wärme, sodass es nicht durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen verfärbt oder verbogen wird. Als Teil der RS Pro Serie ist dieses Produkt von einem Techniker getestet, um ein gleichbleibend hochwertiges Produkt zu gewährleisten. Es ist antistatisch und erfüllt die Brandschutznormen. Diese Kunststoffplatte kann graviert und für eine Vielzahl von Etikettierungs- und Anzeigezwecken verwendet werden. Es ist nützlich für Maschinennameschilder und Warnschilder sowie für hydraulische Beschriftung und Beschilderung für Bedientafeln.Eigenschaften und Vorteile• Massives laminiertes Polycarbonat (PC)-Kunststoffblech • Leicht und verschleißfest • beständig gegen hohe Temperaturen, Wetter und Stöße • Länge: 1,3 m • weiß • 78 HRE auf der Rockwell Härteskala • CSE RF 2/75/A und RF 3/77 für Feuer Sicherheit • FarbschnellRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
1300mm
Breite:
500mm
Stärke:
3mm
Material:
PC
Laminiert:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro pc-platte, pc platte, platten (halbzeuge) schwarz, 7481295, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, 3131882, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.