Parallelgreifer HGPP-20-A-G2 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austau...
Parallelgreifer HGPP-20-A präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit Gr...
Parallelgreifer HGPP-20-A-G1 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austausch...
Parallelgreifer HGPP-25-A-G2 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=10 mm, Max. Austaus...
Parallelgreifer HGPP-25-A präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=10 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit Gre...
Parallelgreifer HGPP-25-A-G1 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=10 mm, Max. Austauschg...
Parallelgreifer HGPP-32-A-G2 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=32, Hub pro Greifbacken=12,5 mm, Max. Austa...
Parallelgreifer HGPP-32-A präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Baugröße=32, Hub pro Greifbacken=12,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit G...
Parallelgreifer HGPP-32-A-G1 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=32, Hub pro Greifbacken=12,5 mm, Max. Austausc...
Parallelgreifer HGPT-16-A-B-F-G1 robust, mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=1,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0...
Parallelgreifer HGPT-16-A-B-F-G2 robust, mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=1,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<...
Parallelgreifer HGPT-16-A-B-G2 robust, mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,...