Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPP-25-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPP-25-A Parallelgreifer
Bild für HGPP-25-A Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPP-25-A Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322073
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525661
EAN/GTIN:
     4052568161842
Datenblatt DE für HGPP-25-A Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPP-25-A präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=10 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,02 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für induktive Sensoren
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
HGPP
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, HGPP-25-A|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,51*
€ 1.024,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,62*
€ 1.069,02*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.008,86*
€ 1.088,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,02*
€ 1.272,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,43*
€ 1.252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,96*
€ 1.214,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,70*
€ 1.192,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,62*
€ 1.175,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.