Die Putztuchrolle Multitex® sind verwendbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, im Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensm...
Einsatzbereich: Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen zum Reinigen, Pflegen und Polieren Lebensmittelbereich Produktbeschreibung: hochwertig...
Die naturfarbenen Mehrzwecktücher sind immer dann die erste Wahl, wenn "mal eben" etwas auf- oder weggewischt werden muss. Mit den saugstarken und fusselarmen Tüchern lassen sich schnell trockene u...
Die robusten und fusselfreien Polytex®-Tücher sind eine saubere und wirtschafliche Alternative für zehlreiche Anwendungsgebiete. Selbst das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ist mit den wischf...
Die Drucker SureColor SC-P5000, SC-P10000 und SC-P20000 von Epson sind mit einem antistatischen Tuch auf dem Papierschacht ausgestattet, um zu vermeiden, dass Staub in den Druckbereich kommt. Staub...
Das 3-lagige Bio-Putzpapier besteht aus 100% recyceltem Tissue und ist damit eine preiswerte und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Papieren. Das Putzpapier ist für den Kontakt mit Lebensmitt...
sehr saugfähig hoher Baumwollanteil auswringbar reißfest beständig gegen die meisten Lösungsmittel 2 Rollen pro Verpackungseinheit 400 Tücher pro Rolle 29 x 38 cm Perforation für leichten Abriss te...
Franz Mensch Putzpapiere auf Rolle, blau Recyclingpapier, 2-lagig HygoClean Putzpapiere Recyclingpapier 2-lagig saugfähig und stabil geprägte Oberfläche Blattgröße: 35 x 22 cm perforiert für leicht...
Wischtuch 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm 2-lagig Tuchoberfläche glatt Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm Aus 100 % recyceltem Material Papierqualität Zellstoff, glatt In weiß Effek...
• Zellulose-Polypropylen-Papier mit abrasiven Seiten, mehrfach gefaltet • getränkt mit 2,8 ml Imprägnierlösung • zur Reinigung des Außenmantels der OBO isCon®-Leitung