Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier-Rolle 36cm, 2-lg., blau, 2 Stück


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Putzpapier-Rolle 36cm, 2-lg., blau, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     294-150785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347507855
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Putzpapier-Rolle mit je 1.000 Blatt zu 38 cm, Farbe: blau, Breite 36 cm. Außenabwicklung, 2 Rollen je Karton
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
26 mm
Länge:
Karton mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 2 Rollen (ab € 13,105* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 36,78*
€ 43,77
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 36,59*
€ 43,54
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 34,78*
€ 41,39
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 34,32*
€ 40,84
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 34,16*
€ 40,65
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 26,21*
€ 31,19
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 37,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 25,13*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,70*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,77*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,15*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,43*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,84*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,37*
Sonstiges
k.A.
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.