Palettenwaage, Wägebereich bis 2000 kg, amtlich geeicht, Ablesbarkeit 500 / 1000 g. Tragfähigkeit 2000 kg. Extrem solide Stahlkonstruktion. Maximale Abweichung kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewi...
Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion inkl. Rollen und Handgriff für den komfor...
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen Eichfähig Klasse IIIMobil einsetzbar durch Transportgriff und RollenGeringes Eigengewicht von ca. 40 kgEdelsta...
Kern UFC600K-1M Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstah-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung (M) - Wägebereich:600 kg. - Ablesbarkeit: 200 g. - Eichwert: 200 g. - ...
Palettenwaage Eichfähig Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 1250 x 840 mm Wägebereich von 4 bis 1500 kg Ablesbarkeit in 200 / 500 g Schritten mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren,...
ADE Palettenwaage, fahrbar, Wägebereich max. 3.000 kg, ungeeicht Sie benötigen in Ihrem Betrieb eine Waage für das schnelle Wiegen von Gütern auf Paletten? Die verfahrbare Palettenwaage ADE eignet ...
Palettenwaage, Wägebereich bis 2000 kg, ungeeicht, Ablesbarkeit 200 / 500 g. Tragfähigkeit 2000 kg. Extrem solide Stahlkonstruktion. Maximale Abweichung kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts. P...
Für den eichpflichtigen Einsatz Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport bzw. St...
Eichfähig Klasse IIIMobil einsetzbar durch Transportgriff und RollenGeringes Eigengewicht von ca. 40 kgEdelstahl Ausführung: Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Wägezelle Edelstahl, Schutz...