Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Palettenwaage, fahrbar, Wägebereich max. 600 kg, ungeeic 148958-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148958-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     1048-600OE
EAN/GTIN:
     4260598531539
Suchbegriffe:
Palettenwaage
ade palettenwaage
palettenwaage
palettenwaage wägebereich 600 kg
ADE Palettenwaage, fahrbar, Wägebereich max. 600 kg, ungeeicht Sie benötigen in Ihrem Betrieb eine Waage für das schnelle Wiegen von Gütern auf Paletten? Die verfahrbare Palettenwaage ADE eignet sich durch die Möglichkeit des schnellen, mühelosen Transports für den flexiblen Einsatz. Ungeeichte und vollelektronische Palettenwaage Tragkraft der Stahlkonstruktion nach DIN 1925, Regallast 2 Geeignet für den Netz- und auf Anfrage auch für den Akkubetrieb Platzsparend hochkant lagerbar Inklusive Anzeigegerät mit 5 m langem Kabel Waagen Typ = Bodenwaagen sonstige Waagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Summier-Funktion Wägebereich = max. 600 kg Wägebereich min. = 200 g Wägeplattform Breite = 840 mm Wägeplattform Tiefe = 1360 mm Wägeplattform Material = Stahl Wägeplattform Oberfläche = lackiert glatt Ziffernschritt = 200 g Eichfähig = ja Datenschnittstellen = RS-232C Stromversorgung = Netzbetrieb Akkubetrieb Höhe = 80 mm Tragkraft = 600 kg Eigengewicht = 60 kg
Weitere Informationen:
Datenschnittstellen:
RS-232C
Eigengewicht:
60 kg
Höhe:
80 mm
Wägebereich:
max. 600 kg
Wägebereich min.:
200 g
Stromversorgung:
Netzbetrieb\;Akkubetrieb\;
Waagen Typ:
Bodenwaagen\;sonstige Waagen\;
Wägeplattform Breite:
840 mm
Wägeplattform Material:
Stahl
Wägeplattform Oberfläche:
lackiert\;glatt\;
Wägeplattform Tiefe:
1360 mm
Ziffernschritt:
200 g
Tragkraft:
600 kg kg
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Summier-Funktion\;
Eichfähig:
ja
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238289
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Hellm
Weitere Suchbegriffe: Palettenwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,16*
€ 1.041,73*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,33*
€ 1.141,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,14*
€ 1.357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,15*
€ 1.343,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,91*
€ 1.313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,44*
€ 1.294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,33*
€ 1.274,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.