Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig...
Kern EOB150K50L Paketwaage Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen! - Wägebereich:150 kg. - Ablesbarkeit:50 g. - Linearität:100 g. - Wägefläche: 55,0 x 55,0 cm. - Material Wägeplatte: Edelst...
Robust: Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, schützend, gut zu reinigen Netzunabhängig: Energiesparender Batteriebetrieb, inklusive einer 9 V Blockbatterie Clevere Zählfunktion: An...
Mit der DYMO® S50 Versandwaage haben Sie die Möglichkeit, problemlos Pakete von bis zu 50 kg zu wiegen. Diese hochbelastbare USB-Waage erfüllt alle Ihre Versandanforderungen und sorgt für eine schn...
PCE Instruments PCE-PB 150N PCE-PB 150N Paketwaage Waage mit Software (optional) PCE-PB 150N Bidirektionale USB Schnittstelle Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar Ziffernhöhe 20 mm Edelstahlplattfo...
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig...
Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingunge...
Die Paketwaage EOE von Kern und Sohn überzeugt durch ein hohes Mass an Funktionalität und Bedienkomfort für das schnelle und zuverlässige Wiegen in Büro, Fertigung und Versand. So kann ihre Genauig...
Solar-Portowaage MAULtronic S porto. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: Top-Solartechnik. Mindestlast: 2 g. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Günstiger Tabellen-Austau...
Die Paketwaage mit einem maximalen Wägebereich bis 200 kg und einer Wiegefläche von 350 x 390 mm ist das ideale Messmittel, um das Gewicht von Paketen oder auch den Inhalt von Propangasflaschen zu ...
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig...
Umweltschonend: Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" Made in Germany, Garantie 3 Jahre High-Tech: Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie, patentiertes Mess-System, patentiert...
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.); Plattform: Wäg...