LED-Wandeinbauleuchtenset, schaltbar, strukturwei?, rund. Einbaumontage, Wandmontage Set inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose ? 68 mm / Einbautie...
LED Orientierungslicht grün • Mit Dämmerungsautomatik • LED-Leuchtmittel mit langer Lebensdauer • 230 V; 50 Hz; 0,8 W Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artike...
BLULAXA LED-Orientierungslicht, Ceres Dieses Orientierungslicht ist ideal für dekorative Zwecke in den eigenen 4 Wänden geeignet. Durch die Farbtemperatur von 1500K entsteht eine besonders warme, e...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 4000 K) Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W ...
Das ANSMANN LED-Orientierungslicht mit integriertem An/Aus-Schalter sorgt für eine optimale Helligkeit im Dunkeln. Zwei grüne Qualitäts-LEDs sorgen für eine homogene Ausleuchtung. Das steckerbetrie...
LED-Orientierungsl. 1,2W/350mA LF:ww LED-Wand- und Orientierungsleuchte quadratisch, Bestückung: 1x Hochleistungs-LED, Reihenschaltung, Plug & Play (Anschlüsse mit Stecksystem), Schutzklasse: III. ...
• Unterputz-Schalter mit Orientierungsleuchte • Leuchte 1-Weg Ein/Aus • 250V~/10A • ohne Rahmen • BxHxT: 80x80x40mm • passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø
Fysic LED-Orientierungsleuchte FC-04, mit Fernbedienung, 2 Stück Die batteriebetriebene LED-Orientierungslichter sorgen für eine optimale Helligkeit im Dunkeln. Ideal für Treppenstufen, Schränke, K...