| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538536 Herst.-Nr.: 538536 EAN/GTIN: 8712412579938 |
| |
|
| | |
| Fysic LED-Orientierungsleuchte FC-04, mit Fernbedienung, 2 Stück Die batteriebetriebene LED-Orientierungslichter sorgen für eine optimale Helligkeit im Dunkeln. Ideal für Treppenstufen, Schränke, Keller, Flur, Hauseingang und Garage geeignet, da kein Stromanschluss benötigt wird. Die kleinen und handlichen Nachtlichter sind jederzeit einsetzbar und werden mit je drei Micro AA Batterien betrieben. Features: 2 LED-Orientierungleuchten mit Fernbedienung Kabellose Orientierungsbeleuchtung für Flur, Garage, Wohnwagen, Camping, Schrank usw. Kompakte Größe, kann überall hingestellt werden Helles, weißes Licht Energiesparende LED-Beleuchtung Auch über Fernbedienung bedienbar (enthalten) Einfach zu befestigen Staub- und spritzwasser geschützt (IP30) Technische Daten: Batteriebetrieb Lichter: je 3x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Batteriebetrieb Fernbedienung: 1x A23 Batterie (im Lieferumfang enthalten) Lebensdauer 36.000 Stunden Lichtstärke: 20 Lumen Maße Leuchte (HxØ): 37x78 mm Maße Fernbedienung (HxBxT): 80x40x15 mm Lieferumfang: 2x LED-Lichter 1x Fernbedienung 1x A23 Batterie Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fysic, LED-Orientierungsleuchte, FC-04, mit, 538536 |
| | |
| |