Laut einer Studie des Fraunhofer-Institutes für Produktionstechnik und Automatisierung verbringt ein Arbeitnehmer im Durchschnitt über 30 Prozent seiner Arbeitszeit mit Suchen. Noch interessanter ist dabei, dass davon ein Drittel auf die Suche nach Unterlagen entfallen. Das sind im Durchschnitt 48 Minuten am Tag, 4 Stunden in der Woche, 2 volle Tage pro Monat und über 1 Monat im Jahr! Unglaubliche Zahlen, die mit den professionellen Ordneretiketten von HERMA ganz einfach minimiert werden können.
Aus Anwendersicht entwickelt
Etiketten von HERMA lassen sich optimal be- und verarbeiten, denn bereits die Entwicklung erfolgte aus Sicht des Anwenders. Das Ergebnis: Etiketten, die sich in allen Bereichen einsetzen lassen: Beschriften, Kennzeichnen, Ordnen oder Adressieren, blickdicht, permanent haftend, ablösbar oder aus recyceltem Material – für jeden erdenklichen Einsatzzweck gibt es das passende Produkt. Etiketten von HERMA lassen sich mit Laser- oder Inkjetdruckern, mit Kopierern und natürlich mit einem Stift per Hand beschriften – ganz, wie es der individuelle Bedarf gerade erfordert.
Sie sind einfach zu beschriften und sehen professionell aus: mit Ordneretiketten von HERMA bringen Sie Struktur, Ordnung und Übersicht ins Office. Das Besondere: Sie sind dabei im Unternehmen nicht nur auf einen Ordnertyp beschränkt. Egal, ob schmal, breit, kurz, lang, mit oder ohne Griffloch – für jedes erdenkliche Modell gibt es das passende Etikett. Dabei können Sie zusätzlich wählen, ob die Produkte permanent haftend, ablösbar, zum Einstecken oder aus Recyclingpapier sind.
Egal, wie oft Sie Ihre Ordner benutzen – diese Etiketten bleiben haften. Sie sind absolut blickdicht, in vielen verschiedenen Farben verfügbar und daher auch ideal zur Farbcodierung von Ordnern geeignet (z.B. Blau=Marketing, Rot=Buchhaltung etc.). Die Etiketten sind auf A4-Bögen angeordnet und lassen sich mit allen Laser- und Inkjetdruckern sowie mit Kopierern optimal beschriften. Die Blanko-Etiketten eignen sich besonders für die individuelle Gestaltung, z.B. mit Firmenlogos, und sorgen so für ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild.
Schief aufgeklebte Beschriftungen gehören mit diesen Etiketten der Vergangenheit an. Egal, ob sofort nach dem Bekleben oder erst nach mehreren Monaten: sie lassen sich jederzeit rückstandsfrei abziehen, ohne dabei den Ordner zu beschädigen. Hinzu kommt: die Etiketten sind mehrfach haftend. Das heißt: nach dem Ablösen lassen sie sich auf einem anderen Ordner wiederverwenden. Das spart Zeit und Kosten, weil Ordner so wieder- bzw. weiterverwendet werden können. Alle ablösbaren Etiketten sind in verschiedenen Farben erhältlich und absolut blickdicht. Sie können also direkt auf bestehende Beschriftungen geklebt werden, ohne dass diese weiterhin sichtbar sind. Die optimale Beschriftung ist auch hier mit allen Druckern und Kopierern möglich.
Wenn Sie umweltfreundlich beschriften, ordnen und organisieren möchten, dann sind diese Etiketten die erste Wahl für Sie! Sie bestehen zu 100 Prozent aus Recyclingpapier und besitzen das Umweltzeichen „Blauer Engel“. Die Etiketten haben einen hohen Weißegrad (ISO 97/CIE 133) und werden ohne Chlorbleiche produziert. Ebenfalls umweltfreundlich: der Haftkleber. Er ist lösemittelfrei und wasserbasierend. Nach der Nutzung sind die Etiketten zu 100 Prozent mit dem Altpapier recyclingfähig – eine rundherum nachhaltige Beschriftungslösung also. Die Anordnung auf A4-Bögen gestattet die Gestaltung mit allen gängigen Druckern und Kopierern. Für die optimale Verarbeitung sorgen dabei die Rundum-Sicherheitskante und die optimale Planlage.
Höchste Farbbrillanz und konturenscharfe Druckbilder erreichen Sie mit diesen, speziell für Inkjetdrucker optimierten Etiketten. Das Besondere: durch das gestrichene Spezialpapier ist die Tinte sofort trocken und wischfest. Das garantiert optimale Ergebnisse in Fotoqualität! Auch hier sind die Etiketten auf A4-Bögen angeordnet, was eine leichte Verarbeitung ermöglicht.
Diese Etiketten sind aus hochweißem Karton, nicht klebend und optimal für schmale und breite Ordner mit Einstecktasche/Sichtfenster geeignet. Die Anordnung auf A4-Bögen garantiert die einfache Verarbeitung und die Mikroperforation ermöglicht das leichte Abtrennen der einzelnen Rückenschilder. Die Beschriftung ist mit gängigen Druckern und Kopierern möglich.
Ordneretiketten einfach und schnell gestalten
Vorbei sind die Zeiten, in denen für die perfekte Beschriftung eines Etiketts mindestens ein Lineal und zahlreiche Probedrucke nötig waren!
Mit den Software-Lösungen von HERMA werden die Gestaltung und der passgenaue Druck von Etiketten zum Kinderspiel – egal, ob mit Grafiken, Barcodes oder Symbolen.
HERMA EtikettenAssistent online
Die optimale Lösung für den Etikettendruck, der dadurch ohne Programmdownload oder Softwareinstallation funktioniert und daher optimal für die Anwendung in Firmennetzwerken geeignet ist. Die Gestaltung erfolgt komplett online in Ihrem gewohnten Internetbrowser und das in nur wenigen Schritten: Artikelnummer eingeben, Etikett gestalten und zum Schluss die erzeugte PDF-Datei ausdrucken – das ist alles! Zur Gestaltung können auch eigene Grafiken, Logos oder Fotos verwendet werden. Auch QR- und Barcodes lassen sich in wenigen Klicks erstellen und auf Etiketten drucken. Einfach eine Internetadresse oder einen EAN Code eingeben – schon ist der QR- oder Barcode generiert. Kombiniert mit der Seriendruckfunktion sind auch verschiedene Codes auf einem Bogen möglich. Das Besondere: die fertig gestalteten Etiketten können für die spätere Nutzung abgespeichert oder heruntergeladen werden.
www.herma.de/online-software
HERMA Formatvorlagen zum Download
Ohne Softwareinstallation sind auch die Formatvorlagen nutzbar. Sie bestehen aus einzelnen Dateien, die direkt bearbeitet werden können.
Zur Nutzung muss nur das passende Dokument anhand der Artikelnummer ausgewählt werden – das umständliche Ausmessen und die Erstellung einer Vorlagendatei entfallen damit. Hinzu kommt: Die Datei mit den gestalteten Etiketten kann problemlos für die weitere Nutzung gespeichert werden.
Da alle gewohnten Programmfunktionen nutzbar sind, ist die Gestaltung übrigens auch kinderleicht umzusetzen.
Formatvorlagen sind für folgende Programme verfügbar: Microsoft Word, Illustrator und InDesign
www.herma.de/software
HERMA: Etiketten „Made in Germany“
Das Unternehmen wurde 1906 in Stuttgart-Wangen gegründet und befindet sich bis heute in Familienbesitz. Die 1926 von Heinrich Hermann erfundenen Fotoecken sorgten für ein schnelles Wachstum der Firma. 1951 entwickelte das Unternehmen - als Erstes in Deutschland - ein eigenes Verfahren zur Haftpapierbeschichtung und bietet selbstklebende Etiketten an. HERMA besteht heute aus den Geschäftsbereichen: Haftmaterial, Büro & Zuhause, Industrieetiketten und Etikettiermaschinen. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und alle Etiketten werden in Deutschland produziert.
Alle Ordneretiketten von HERMA finden Sie in der HERMA-MARKENWELT.
Weitere Informationen zum Thema Ordnerrückenetikett