Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Rückenschilder smart Original kurz/schmal selbstklebend weiß VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Rückenschilder smart Original kurz/schmal selbstklebend weiß VE=10 Stück
Ordner-Rückenschilder smart Original kurz/schmal selbstklebend weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400039634
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400039634
EAN/GTIN:
     4002030005686
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • ELBA Ordner-Rückenschilder smart Original
  • kurz
  • selbstklebend
  • für Rückenbreite 5 cm
  • Weiß
  • Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ordnerbeschriftung
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.023 kg
Etikettenbreite:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
190 mm
Marke:
Elba
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,23*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400039637
ab € 3,24*
Ähnlich
ELBA
400039636
ab € 3,20*
Ähnlich
ELBA
400039632
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.