Optokoppler, HCPL2530, BROADCOM Der HCPL2530 besteht aus einer AlGaAs-LED, die optisch mit einem Hochgeschwindigkeits-Photodetektortransistor gekoppelt ist. Ein separater Anschluss für die Vorspann...
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 24V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Ei...
Optokoppler, HCPL-0452-000E, Broadcom Diese Dioden-Transistor-Optokoppler verwenden eine Isolierschicht zwischen einer LED und einem integrierten Fotodetektor, um eine elektrische Isolierung zwisch...
Optokoppler 52500MIRO TR 24VDC SK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A 6,2 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.