Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch, Die 25 cm lange Wasserwaage verfügt über ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen, die durch ihre hohe Strapazi...
Optisches Nivelliergerät Wasserwaage schmal 60cm, Die Ausstattung der 60 cm langen Wasserwaage mit schlagfesten Endkappen, Blocklibellen und einem stabilen Aluminiumgehäuse garantiert eine lange Le...
Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 60 cm, Die 60 cm lange Wasserwaage verfügt über ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen, die durch ihre hohe Strapazierfähigkeit ...
Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip...
LEICA Nivelliergerät NA720 Level 360° Nivelliergerät NA 700-Serie • Vibration schwerer Baumaschinen beeinträchtigt die Genauigkeit nicht • Keine regelmäßigen Überprüfungen in der Werkstatt oder Neu...
LEICA Nivelliergerät NA724 Level 360° Nivelliergerät NA 700-Serie • Vibration schwerer Baumaschinen beeinträchtigt die Genauigkeit nicht • Keine regelmäßigen Überprüfungen in der Werkstatt oder Neu...
LEICA Nivelliergerät NA730plus Level 360° Nivelliergerät NA 700-Serie • Vibration schwerer Baumaschinen beeinträchtigt die Genauigkeit nicht • Keine regelmäßigen Überprüfungen in der Werkstatt oder...
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G. Extrem robust im Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design m...