Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingenieurnivellier GFN 10 (400 GON) + Stativ FS 20 + Teleskop-Nivellierlatte BS 15-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-200220-S01
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     200220-S01
EAN/GTIN:
     4045921012479
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Teleskop
geofennel teleskop
Hochwertiges Ingenieurnivellier • 32-fache Fernrohrvergrößerung • Lichtstarke Optik • Robustes Vollmetallgehäuse • Keilstrich-Fadenkreuz • Innenliegender Teilkreis und Kompensatorprüfknopf • Handgriff zur bequemen Handhabung
    TECHNISCHE DATEN
  • Mittlerer km-Fehler: ± 1,0 mm
  • Fernrohrvergrößerung: 32 x
  • Objektivdurchmesser: 40 mm
  • Kürzeste Zielweite: 0,6 m
  • Arbeitsbereich des Kompensators: ± 15'
  • Einspielgenauigkeit: ± 0,3 mm
  • Dosenlibelle: 8' / 2 mm
  • Horizontalkreis: 400 gon / 360°
  • Staub-/Wasserschutz: IP 65
  • Gewicht (nur Gerät): 1,6 kg
    EIGENSCHAFTEN
  • Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung
  • Keilstrich-Fadenkreuz für vereinfachte Ablesung bei hoher Genauigkeit
  • Innenliegender Teilkreis, geschützt vor Beschädigung und
  • Verschmutzung
  • Kompensatorprüfknopf zur sicheren Verwendung
  • Spiegel zur Ablesung der Libelle
    LIEFERUMFANG
  • Justiernadel
  • Senklot
  • Koffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.