Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikel-Nr.:
     223-8568488
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640110696002
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
leica optische nivelliere
optisches nivellier

LEICA Nivelliergerät NA520 Level 360°

Nivelliergerät NA 500-Serie

• Messungen für beliebige Nivellementaufgaben mit höchster Präzision
• Bietet höchste Präzision, ergonomische Handhabung und robuste Ausführung
• Mit dem Zieldiopter kann die Nivellierlatte schnell und einfach anvisiert werde
• Multiplikationsfaktor 100
• Objektivdurchmesser: 36 mm
• Einzigartiges Design
• IP56: wasser- und staubgeschützt
Weitere Informationen:
Typ:
NA520
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
2,5
Vergrößerung:
20x
Horizontalkreis:
360
Temperaturbereich:
-20 bis +50
Herstellerartikelnummer:
840384
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
522
Frei Haus
ab € 323,03*
€ 385,14*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 327,53*
€ 389,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.