Operationsverstärker, Typ=TS912IDT, Anstiegsrate=0.8 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=130 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung...
Operationsverstärker, Typ=LM358D, Anstiegsrate=0.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Duale Versorgungsspannung max.=16...
Operationsverstärker, Typ=TS912ID, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Duale Versorgungsspannung m...