Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, RRIO, 4 Verstärker, 150 kHz, 0.06 V/µs, 1.5V bis 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     OA4MPA33Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 0.06 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 200 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Anstiegsrate: 0.06 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1000 pA
  • Bandbreite: 150 kHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: QFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 150 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, OA4MPA33Q, 2462811, 246-2811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2998
    € 14,99*
    ab € 1,55*
    € 3,64*
    € 5,90*
    ab € 2,22*
    € 5,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.