Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC W, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-427070
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP200GSZ
EAN/GTIN:
     5059042361179
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 16
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.15V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 134 dB
Breite = 7.6mm

Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
16
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
500kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.15V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
134 dB
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 427070, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP200GSZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.