| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100647-500-XL Herst.-Nr.: 100647-500-XL EAN/GTIN: 7322301315908 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss
- Seitenschlitze
- Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
- elastische Bündchen an Armabschlüsse
- Raglan-Ärmel
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 115 g/m² | Größe: | XL | Material: | 97% Polyester, 3% Karbon | Norm EN: | EN 1149-3 | Typ: | Reinraum-Mantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, Reinraumjacke, Reinraumkittel, kansas-jacke blau, kansas jacke, kansas-jacke kwintet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 80,30* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,53* | € 80,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|