O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
O-Ring, Typ=1.321.0900.17, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=1.5 mm, Innendurchmesser=12 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=PG9
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder einges...
O-Formgummidichtung, für Pneumatikkontakte, NBR, schwarz O-Formgummidichtung, für Pneumatikkontakte, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 09140009806 von Harting im Überblick * Produkttypbezei...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...