Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088762
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088762
EAN/GTIN:
     4012195471554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 36x2,0, 0-ring, o-ring bettermann, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26977*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36977*
€ 0,44003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34977*
€ 0,41623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33977*
€ 0,40433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31977*
€ 0,38053
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26977*
€ 0,32103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.