Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
FEP-ummantelte O-Ringe
spezielle O-Ringe
PTFE-Stützringe
Meterware
Sortiment
Bild
Bestellen
OR8X1N O-Ring, 8x1 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
ab € 0,024* pro Stück
ab € 6,15* pro 25 Stück
ab € 2,63* pro 50 Stück
ab € 7,48* pro 5 Stück
ab € 0,0634* pro Stück
270OV 8.00X 1.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 8 mm Stärke ...
ab € 0,16* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ringe
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.