Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring PTFE, Innen-Ø 8mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2607132
EAN/GTIN:
     5059044467855
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 8mm
Stärke = 1mm
Material = PTFE
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -200°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Stärke:
1mm
Material:
PTFE
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-200°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, O-Ring PTFE, o-ring 8x1 ptfe, 0-ring, ptfe 0-ring, 2607132, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R8X1PT, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,63*
€ 9,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.