Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 8.00X 1.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 8.00X 1.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49388255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 8 mm Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
8 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 8x1 fpm80, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, 49388255, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OV 8.00X 1.00-VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 8.00X 1.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.