Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring 52x3,5  (5 gefilterte Angebote unter 27.677.250 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 52mm / Außen-Ø 59mm, Stärke 3.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 52mm Außendurchmesser = 59mm Stärke = 3.5mm Material = Nitril Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2557070
ab € 9,31*
pro 25 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 52mm / Außen-Ø 59mm, Stärke 3.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 52mm Außendurchmesser = 59mm Stärke = 3.5mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C
RS Pro
2556205
ab € 6,16*
pro 2 Stück
 
 Beutel
270OR 52.00X 3.50 90 SHORE O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
270OR 52.00X 3.50 90 SHORE O-Ring NBR 90 Shore - O-Ring NBR 90 Shore
Dichtomatik
67008747
ab € 1,28*
pro Stück
 
 Stück
270OR 52.00X 3.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 52 mm Stärke s: 3,5 mm Grundfarbe: schwarz
Dichtomatik
67192126
ab € 0,17*
pro Stück
 
 Stück
270OV 52.00X 3.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 52 mm Stärke s: 3,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarb...
Dichtomatik
67179985
ab € 1,10*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.