Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 52mm / Außen-Ø 59mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557070
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557070
EAN/GTIN:
     5059044435533
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 52mm
Außendurchmesser = 59mm
Stärke = 3.5mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
52mm
Außendurchmesser:
59mm
Stärke:
3.5mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 52x3,5, 0-ring, 0-ring nbr, 2557070, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 25R52X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,16*
€ 15,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,31*
€ 11,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.