Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 52.00X 3.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 52.00X 3.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 52 mm Stärke s: 3,5 mm Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
52 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 52.00X 3.50, OHRRING, OR 52.00X 3.50, DICHTUNGSRING, 67192126, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.