Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nullring 11x3, nullring 14x3, nullring 62x3
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Nullring

  Nullring  (89.081 Angebote unter 27.641.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nullring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Nullring
1: Durchmesser-Bereich:
2: exakter Durchmesser:
Funktionen
☐
Übersicht

"Nullring"

Überbegriffe
Unterbegriffe
FEP-ummantelte O-Ringe
spezielle O-Ringe
PTFE-Stützringe
Meterware
Sortiment
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
OR95X2,5N O-Ring, 95x2,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 95X2,5 N
ab € 0,3764*
pro Stück
 
 Stück
OR8X3N O-Ring, 8x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 8X3 N
ab € 0,0181*
pro Stück
 
 Stück
OR9X1N O-Ring, 9x1 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 9X1 N
ab € 0,0242*
pro Stück
 
 Stück
OR9X2V O-Ring, 9x2 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 9X2 V
ab € 0,1497*
pro Stück
 
 Stück
10064700 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M25 O-Ring-M25 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) (7 Angebote) 
WISKA O-Dichtring | Produktgruppe: Dichtungen / O-Ringe | Serie: Zubehör
Wiska
10064700
ab € 0,1108*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, M20, 1.8mm, Nitrilkautschuk (NBR) (2 Angebote) 
O-Ring, Typ=1.321.2000.57, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=1.8 mm, Innendurchmesser=17 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=M20
Hummel
1.321.2000.57
ab € 0,3936*
pro Stück
 
 Paket
O-Ring 65,00x5,50mm NBR 70A OR 65X5,5 N (2 Angebote) 
O-Ring 65,00x5,50mm NBR 70A OR 65X5,5 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C,...
LANDEFELD
53907
ab € 2,53*
pro Stück
 
 Stück
BLOCKZYLINDER HYDRAULISCH, FORM:B DOPPELT WIRKEND, DK=16, HUB=16, O-RING-FLANSCHANSCHLUSS STAHL (1 Angebot) 
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder einges...
k.A.
K1859.161612021
ab € 133,18*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring ifm electronic E30054 (6 Angebote) 
EPDM O-Ring 24 x 2 FDA konform für Prozessanschluss Aseptoflex Vario
ifm electronic
E30054
ab € 18,51*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, FPM, 11 x 2,5 mm (1 Angebot) 
O-Ring, FPM, 11 x 2,5 mm
k.A.
1008921
ab € 0,255*
pro Stück
 
 Stück
HUMMEL 1.321.1200.57 O-RING, BUNA-N, M12 X 1.5 (1 Angebot) 
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: - Innendurchmesser: 10 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Hummel
1.321.1200.57
ab € 41,23*
pro 500 Stück
 
 Paket
Industr. O-Ring BOX K NBR 70, 2,9-50,39mm Zoll (8 Angebote) 
Industrie-O-Ring-Set • Box mit 404 O-Ringen in 30 verschiedenen Abmessungen • Qualität: NBR 70 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
k.A.
ab € 28,94*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring für M16/PG9/13x1, 52122011 (6 Angebote) 
SKINDICHT®O-Ring FKM PG zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Lapp Kabel
52122011
ab € 0,38*
pro Stück
 
 Stück
KÄRCHER O-Ring 14,0 X 1,78-NBR 70 6.362-395.0 (3 Angebote) 
KÄRCHER O-Ring 14,0 X 1,78-NBR 70 6.362-395.0
Kärcher
6.362-395.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
270OV 3.10X 1.60-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3,1 mm Stärke s: 1,6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfar...
Dichtomatik
67196599
ab € 0,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   5939   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nullring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.