Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten Mit dem APS 2250L haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-P...
HP L56543-004, L56595-001, P19429-001, 613766-001, 901571-004, 397748-001 Notebook-Netzteil 180 W 19.5 V 9.23 A HP Netzteil (7,4/5,0) 180,0W P19429-001N 19,5Volt / 9,23A 180,0Watt Leistung Geeignet...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 4 USB-Ports und einer Leistung von 30 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Kfz-Ladeadapter mit 2x USB-Anschlüsse (12 W), schwarz Über das USB-Ladegerät fürs Auto können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte KFZ-L...
HP M34531-003, M34603-001 Notebook-Netzteil 330 W 19.5 V 16.9 A HP Netzteil (4,5/2,9) 330,0W M34603-001 19,5Volt / 16,9A 330,0Watt Leistung Geeignet für Notebooks von HP Hochwertiges Original Netzt...
HP M41303-001 Notebook-Netzteil 230 W 19.5 V 11.8 A HP Netzteil M41303-001 - 230Watt 11.8 A 230 W Leistung Einsatzort: Innenbereich,Steckdose Geeignet für Notebooks von HP Hochwertiges Original Net...
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 3.0 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die S...