Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederze...
Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark. Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang! Das LC...
USB-C Multiport-Adapter auf Dual-HDMI erweitert Ihren Arbeitsplatz für Multitasking - plus 100 W Power Delivery-Ladefunktion Werden Sie produktiver mit diesem Manhattan USB-C PD auf Dual-HDMI Monit...
KFZ Ladekabel kompatibel mit MICROSOFT SURFACE PRO 3 die Anschlussspannung beträgt 12.0 Volt die Leistungsaufnahme beträgt 30 Watt die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt der Ausgangsstrom beträgt 2,5...
Akyga® AK-ND-31 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/3.42A, mit Kraft 65W und mit Stecker 5.5*2.5 mm versorgt sind. Das Netzteil ist mit Strom a...
Akyga® AK-ND-01 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/3.42A, mit Kraft 65W und mit Stecker 5.5*2.5 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Akyga AK-ND-50 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 20V/2.25A, mit Kraft 45W und mit Stecker 4.0*1.7 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen ...
2 m Laptop Ladekabel, EU Schuko Stecker auf C5, 2,5A 250V, 18AWG Das 3-polige Laptop-Stromkabel PXTNB3SEU2M ist mit einem EU-Stecker und einem 3-poligen Anschluss versehen. Dadurch eignet es sich a...
Mit dem Apple 87W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibe...