Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand als Grenzschalter und kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln in einer 2-Punkt-Regelung beim Befüllen und Entleeren eingesetzt wer...
SITRANS Probe LU Ultraschall- Füllstandauswertegerät: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich bis 12m (40ft). Füllstand- und Volumenüberwachung von Flüssigkeiten und Schlämmen. Optional mit PROF...
Zelio Control. Sonde zur Verwendung mit Niveauwächter, welche die Leitfähigkeit eine Flüssigkeit messen (konduktives Messverfahren). Diese Sonde hat einen Kabelanschluss und wird hängend in den zu ...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerun...
Niveau-Überwachungsrelais 1W,16A,Spsp.230VAC 72.11.8.024.0000Niveauüberwachung für Reiheneinbau, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensor...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger...
Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitsp...
Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitsp...
Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerun...