Xtar X4 – Vier-Schacht Ladegerät für Lithium Ionen und Ni/MH Akkus Xtar X4 Universal-Ladegerät Preiswert, flexibel und gut ausgestattete vier Schacht Ladegerät von XTAR aus der X-Serie mit integrie...
VHBW Ladegerät für Dewalt Werkzeug-Akkus 1.2V-18V (NiCD & NiMH) Für Ni-CD sowie Ni-MH-Akkus mit einer Spannung von 1.2V bis 18V Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: Black & Decker A9252...
Universal Schnell-Ladegerät für Sony, Sharp, Hitachi NiMH-Akkus Sharp BT-70, BT-80BK, BT-BH70 Sony NP-55, Sony NP-66, Sony NP-68, Sony NP-77, Sony NP-98 VM-BP22, VM-BP81, VM-BP83, VM-BP84 Sehr flac...
Universal-Ladegerät für Werkzeug-Akkus 1,2 Volt bis 18,0 Volt mit universal Clipkontakten nur geeignet für NiMH Akku und älteres System Nicht geeignet für die neueren Li-Ion AkkuUniversal-Schnell-L...
Schnell-Ladegerät passend für Kärcher K55, K55 PET NiMH Akku Ladegerät für Kärcher 2.810-002 Schnell-Ladegerät Markengerät aber kein original Kärcher Ersatzteil (nicht geeignet für Li-ion Akkus) Di...
Die effektive Lösung für bis zu 8 Zellen gleichzeitig - Einzigartiges Design - Blaue LCD Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige - Lädt bis zu 8 AA/AAA und ein exter...
Preiswerte 2 Port 9V-Block Micro USB Ladegerät von Trustfire auch optimal als Reiseladegerät zu verwenden. Der BC01 läst sich an beliebigen USB 5V 1A - 3A Netzteil, Powerbank oder Computer mit USB ...
Universal Ladegerät für Li-Ion und NiMH Akkus Mit dem Universal Ladegerät von walimex können Sie fast alle Li-Ion und NiMH Akkus laden. Es ist für zwei AA bzw. AAA oder einen 9V NiMH Akku verwendba...