Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH
Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH
Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH
Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH
Trustfire BC01 9V Block 6F22 Akku-Ladegerät für Li-Ion, NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-31373
Hersteller:
     Trustfire
Herst.-Nr.:
     AKT-500302
EAN/GTIN:
     4055909165530
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

Preiswerte 2 Port 9V-Block Micro USB Ladegerät von Trustfire auch optimal als Reiseladegerät zu verwenden.
Der BC01 läst sich an beliebigen USB 5V 1A - 3A Netzteil, Powerbank oder Computer mit USB Ausgang anschließen.
Trustfire BC01 ist eine ideale Lösung für alle die, die 9V - Block Akkus regelmäßig nutzt. 1 - 2 NiMH oder Li-Ion, Akkus können unabhängig voneinander aufgeladen werden.
Einzelschacht-Überwachung, automatische Abschaltung, Spannung und Polaritätserkennung ergänzen das Ladegerät mit wichtigen Eigenschaften. Günstig, klein und sicher.

Trustfire BC01 9V-Block 6F22 Li-Ion und NiMH, Akku-Ladegerät

Technische Daten:

Eingang: DC 5V 1000mA
Ausgang: 9V/160mA
Lademodus: CCCV Li-Ion und LiFePo4 Akkus; ΔU-Verfahren NIMH Akkus
LED-Statusanzeige
Gewicht: 35 g
Dimensionen L x B x H: 88 mm x 42 mm x 23 mm

Kompatibilität:

9-V-Block 6LR61 6F22) Akkus Li-Ion - NiMH/NiCd (wieder aufladbar)
Akkutyp: 9,8V NIMH / 8,4V Li-Ion

Lieferumfang: Trustfire Ladegerät BC01 für 1-2 9V-Block Akkus, USB Kabel)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.