| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20759707 Herst.-Nr.: 57671 101 401 EAN/GTIN: 4008496773572 |
| |
|
| | |
| Die effektive Lösung für bis zu 8 Zellen gleichzeitig
- Einzigartiges Design - Blaue LCD Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige - Lädt bis zu 8 AA/AAA und ein externes Gerät zur gleichen Zeit! - AC Netzteil-Adapter - Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung - Ladezeit: 4 Stunden*
* Abhängig von der Kapazität der Zellen: Getestet mit 4x AA 1600 mAh Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | | LED-Anzeigen | Ladend | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 8 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Energieschutzeigenschaften | Kurzschluß | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Akkuladezeit | 4 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät varta, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon |
| | |
| |