Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 65 A, AC 600 V, DC 300 V, 21 x 57 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder, zylindrisch, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 7 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessu...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 7 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Spannungsart: AC/...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 7.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nenn...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 70 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Beme...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, supplemental, UL, träge, zylindrisch, farbcodiert, Für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise mi...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 10x38 mm, ...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, ...