AXIS P1375 Network Camera bietet hervorragende Videoqualität selbst bei Schwingungen und automatisch angepasste Einstellungen an die jeweiligen Szenen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie signiert...
Die LevelOne FCS-4059 PTZ IP-Überwachungskamera ist für den Outdoor-Einsatz entworfen und mit einer überragenden 3-Megapixel Auflösung und einem 30 fachen Optischen Zoom ausgestattet. Die motorosie...
Die AXIS FA1125 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, De...
Mit Ihrem 6-MP-Sensor bietet die AXIS M3077-PLVE eine ausgezeichnete Bildqualität und einen kompletten Überblick von 180° bzw. 360° im Innen- oder Außenbereich – rund um die Uhr. Sie verfügt über z...
Die kompakte und unauffällige AXIS M4216-LV liefert sowohl bei Tag als auch bei Nacht hervorragende Bilder. Mit einer Deep-Learning-Verarbeitungseinheit (DLPU) ist es möglich, intelligente Anwendun...
Diese unauffällige Dome-Kamera liefert bei schwierigen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Dank integrierter Deep Learning Processing Unit bietet sie intelligente Analysefunktionen ...
Die SD9161-H-v2 von VIVOTEK ist eine leistungsstarke H.265 Speed-Dome-Netzwerkkamera, die eine 1080p Full HD-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde bietet. Ausgestattet mit einem 10-fachen optischen ...
Die AXIS P5655-E PTZ Network Camera ist eine kostengünstige Hochleistungskamera mit HDTV 1080p und 32-fachem optischem Zoom. Die Funktion Forensic WDR sorgt auch in kontrastreichen Szene für klare ...
Die PTZ Network Camera AXIS Q6074 bietet HDTV 720p und 30-fachen optischen Zoom für ausgezeichnete Weitwinkel- und Detailaufnahmen. Diese leistungsstarke PTZ-Kamera für den Innenbereich verfügt übe...