Produktbeschreibung:Mit gleichen Schlüsselweiten UD-Profil Hohe Drehmomentübertragung Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphospha...
Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine struktur...
Produktbeschreibung:Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt Winkelschraubendreher-S...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Sorgfältig geschmiedet und f...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Lange Ausführung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO ...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Lange Ausführung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO ...
Ringschlüsselkopf 10° gekröpft DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Lange A...