UC300 S24 Kat.5e grau LSHF 8P F/UTP AWG24 60017488-Eca-T500Installationskabel für den Innenbereich UC300 S24 C5e F/UTP 2x4P LSHF 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5 für die strukturierte V...
LAPP 2170144/1 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 6e Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 6e mit STP/S PiMF FLEX Abschirmung ist für strukturierte Ve...
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: DataTuff Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgrö...
Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 1500 MHz. Es ist konzipiert für die Verkabelung im Primär(Campus)-, Sekundär(Riser)- und Tertiär-(Horizontal)bereich.
UC300HS 26 4P FRNC TR.1000 Li-2Y(ST)Y 4x2x0,48L CD7672634-01000DWPatchkabel für den Innenbereich UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF BU 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5e für die strukturier...