Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Netzwerk-Kabel

  Netzwerk-Kabel  (2.411 Angebote unter 27.581.695 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzwerk-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Datenleitung, CAT7, 4P duplex 4x2x0,56qmm, Pimf FRNC-B, 100m (1 Angebot) 
Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang Cat. 7 1.000 MHz HS23 S/FTP 4P LSHF halogenfrei IEC60332-1 Isolation: Skin Polyethylen, ø 1,35 mm Aderquerschnitt: 0,56 mm² Farbco...
Meinhart Kabel
25498
ab € 1,3823*
pro Meter
 
 Meter
2170474 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 7 für feste Verlegung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG22/1 (3 Angebote) 
Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Lapp Kabel
2170474
ab € 3,36434*
pro Stück
 
 Stück
Corning FutureCom S/FTP 500m Netzwerkkabel Blau Cat7a+ S/FTP (S-STP) (1 Angebot) 
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie...
Corning
CCXFCB-M0087-C001-L6
ab € 6.430,26*
pro 3.000 Meter
 
 Packung
VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m (2 Angebote) 
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Impedanz: 100 Ohm Farbe: grau Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massiv...
VALUE
21.99.0892
ab € 180,76*
pro Stück
 
 Stück
Datenkabel UC900SS23/1 PE Erdkabel Cat7 50m Ring 4x2 AWG 23 60015269 (2 Angebote) 
UC900 SS23 Datenkabel CAT-7 S/FTP J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE...
Draka
60015269
ab € 60,13*
pro 50 Meter
 
 Packung
InLine® Außen-Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23 Kupfer, 1200MHz, PE-Mantel schwarz, 300m (4 Angebote) 
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Die...
InLine
70300P
ab € 249,13*
pro Stück
 
 Stück
Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 8-adrig, 0,22 mm², AWG 24, blau, 2170297/10 (6 Angebote) 
Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 8-adrig, 0,22 mm², AWG 24, blau, 2170297/100
Lapp Kabel
2170297/100
ab € 1,86661*
pro Meter
 
 Meter
S-Conn 08-81031007 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP) (3 Angebote) 
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 100,0m
S-Conn
08-81031007
ab € 67,36*
pro Stück
 
 Stück
Belden Bulkkabel (4 Angebote) 
Belden - Bulkkabel - 304.8 m - UTP - CAT 5 - robust
Belden
1583E
ab € 0,86*
pro Stück
 
 Meter
MicroConnect
V-UTP60025W-FLAT
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
YelloNet1000 Datenkabel Duplex FRNC-C 500m Trommel 2x4x2xAWG23/1 1000 MHz Kat7 (2 Angebote) 
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
Draka
60072753
ab € 603,86*
pro 500 Meter
 
 Packung
Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B grau 100 m (4 Angebote) 
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
EFB-Elektronik
99258.100
ab € 71,86*
pro 100 Meter
 
 Rolle
BKL Electronic 10010838 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 8 x 0.128 mm² Orange 100 St. (2 Angebote) 
BKL Electronic 10010838 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 8 x 0.128 mm² Orange 100 St. Patchkabel CAT 7 Technische Daten: AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.50...
BKL Electronic
10010838
ab € 180,61*
pro 100 Meter
 
 Packung
Alpha Wire MEC COAXIAL Ethernetkabel Cat.5, 100m, Grau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6.35mm, PVC (1 Angebot) 
Serie = MEC COAXIAL LAN Kategorie = Cat.5 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Aderlitzen = 7/36 Litzen...
Alpha Wire
9854CB3 SL033
ab € 283,40*
pro 100 Meter
 
 Spule
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T500 (2 Angebote) 
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T500Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamts...
Telegärtner
100027778
ab € 385,63*
pro 500 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   161   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Netzwerk-Kabel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.