Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block DIN-Schienen-Trafo, 100VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 159mm x 94mm x 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3992306
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ACT100
EAN/GTIN:
     4016138537536
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 100VA
Montagetyp = DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 159mm
Breite = 94mm
Tiefe = 63mm
Abmessungen = 106 x 94 x 63mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 1.9kg

Sicherheitstransformatoren, Serie ACT. Kurzschlußfeste Sicherheitstransformatoren Transformatoren in Harz gekapselt Stabiles Kunststoffgehäuse Integrierte Sicherung und Übertemperaturabschaltung als Schutz gegen Überlast und Kurzschluss Schraubklemmen für Anschlußleitungen am Ein- und Ausgang Erfüllt die Anforderungen nach IEC61558, EN61558 und VDE0570 Isolierstoffklasse B Konstruktionsklasse 2 Isolierung: 3750 V (Primär gegen Sekundär)
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
100VA
Montagetyp:
DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
159mm
Breite:
94mm
Tiefe:
63mm
Abmessungen:
106 x 94 x 63mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
1.9kg
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo 100va, din-schienen schaltnetzteil, block trenntrafo, 3992306, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, Block, ACT100, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 110,60*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 110,61*
€ 5,95*
ab € 93,63*
€ 114,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,66*
€ 118,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 178,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.