Netz Fixierhöschen für Inkontinenzeinlagen
Das Fixierhöschen aus elastischem Gewebe eignet sich für die
Versorgung einer leichten bis mittleren Inkontinenz. Es hält die
Inkontinenzeinlage fest an der eingelegten Stelle und kann gewaschen und wiederverwendet werden. Die Einlage lässt sich während des Tragens wechseln.
Netz-Fixierhöschen sorgen für einen hohen Tragekomfort
Das Netz Fixierhöschen ist eine Spezialunterwäsche für das Tragen von Einlagen und eignet sich optimal für das verrutschsichere Bereithalten der Einlagen. Das Netz Fixierhöschen trägt unter der Kleidung nicht so stark auf wie
Inkontinenzwindeln und ist angenehm zu tragen. Diese Unterwäsche engt nicht ein, sondern sie passt sich dank des stark elastischen Netzgewebes der Körperform ideal an.
Die Netz Fixierhöschen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bei der Auswahl sollte auf den erforderlichen Mindestumfang und den maximalen Umfang an Hüfte und Bauch geachtet werden. Innerhalb dieses Bereiches sollte der tatsächliche Bauch- und Hüftumfang liegen, um eine möglichst hohe Passgenauigkeit zu erhalten. Die Netz Fixierhöschen sind für einen
- minimalen Umfang von 48 cm bis zu
- maximalen Umfang von 180 cm geeignet.
Einige dieser Hilfen sind auch in den internationalen Größen S bis XL erhältlich. Die Verpackungseinheiten reichen von einigen Artikeln bis hin zu Großpackungen von 100 Stück. Bei der Auswahl des Netz Fixierhöschens ist die persönliche Anforderung an den Tragekomfort entscheidend. Sie können von Männern und Frauen getragen werden und eignen sich für die meisten Inkontinenzeinlagen. Nach dem Tragen lassen sich die Fixierhöschen waschen und wiederverwenden. Besonders geeignet ist diese Inkontinenzhilfe für ältere oder wenig mobile Menschen, da sie ein eigenständiges Wechseln der Einlage ermöglicht.
Inkontinenzeinlagen für den Alltag
Die Inkontinenzeinlagen für den Alltag ermöglichen ein sicheres und sauberes Gefühl. Sie gewährleisten eine diskrete Hilfe bei Inkontinenz, die unter der Kleidung nicht sichtbar ist. Das Netz Fixierhöschen sorgt für einen angenehmen Sitz, ist jedoch selbst nicht saugfähig. Gelangt zu viel Urin in die Einlage, kann die elastische Unterwäsche das Auslaufen nicht verhindern. Beim Tragen der Inkontinenzeinlage sollte regelmäßig der Nässegrad kontrolliert werden. Während des Liegens oder für bettlägerige Menschen empfehlen sich undurchlässige Slips, die den Urin zuverlässig festhalten. Einen zusätzlichen Schutz bieten
Inkontinenzunterlagen für die Matratze.