| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-092-LA02-LN3 Herst.-Nr.: SE-092-LA02-LN3 EAN/GTIN: 5900516696658 |
| | |
|
| | |
| SENI Fix Comfort Lady nude Large - Fixierhosen, 2 Stück
Größen: L: 75 - 130 cm Inhaltstsoffe: Polyester (97%) und Elastan (3%) Die Höschen Seni Fix Comfort Lady nude sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und - vorlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch. Bis zu 100-mal (+/- 20) waschbar. Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen damen, inkontinenz einlagen, netzhosen l, Seni Fix Comfort Lady nude Large, 75 - 130 cm, 2 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,76* | € 8,10* | | | | Lager 5717 | | | | 8 | | € 6,50* | ab € 6,14* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,07* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|