Nadelkranz K25X33X20-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 33 mm Breite 20 mm, K25X33X20-A/0-7, 0000755826063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K32X37X17-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 32 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 17 mm, K32X37X17-A/0-7, 0000025346063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K20X30X30-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA Nadelkranz K35X40X13-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basier...
Nadelkranz K20X30X30-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 30 mm, K20X30X30-A/0-7, 0002885196063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K25X35X30-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...