Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K20X30X30-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K20X30X30-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002885196063
EAN/GTIN:
     4012802721133
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz id 20mm ad 30mm
nadelkranz ina
Nadelkranz K20X30X30-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 30 mm, K20X30X30-A/0-7, 0002885196063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
30.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
910
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 8,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,42*
€ 9,39*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,52*
€ 9,53*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.