Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 bündig PNP DW-AD-623-M8 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich...
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; M12 Steckverbindung; Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperat...
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNT2GXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
10245 - BI5-P18-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Ge...
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-08GS01-GDBNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M8 x 1 mm, Bemessung...