Näherungsschalter-Modul DAYLITE NM-250/O Schaltermodul mit abgesetztem Näherungssensor zum Ein-/Ausschalten von Beleuchtungen, Signaleinrichtungen, Ventilen usw. Der Relais-Schaltkontakt wird bei V...
Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM zur sicheren Drehzahl- und Drehrichtungsauswertung. Eingänge 2 Sensoren. Rückwandstecker beiliegend. Anschluss steckbare S...
Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM zur sicheren Drehzahl- und Drehrichtungsauswertung. Eingänge 2 Sensoren. Rückwandstecker beiliegend. Anschluss steckbare F...
Kapazitiver Schalter inkl. rundem Sensor max. 550 W, 230 V Schaltsystem mit unsichtbar montierbarem Schaltsensor. Elektronisches Schaltgerät für alle 230 V Leuchten, Trafos oder Netzgeräte mit Euro...
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 … 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Beson...
1003040 - BI1-EH04-Y1 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 glattes Rohr, 4 mm Durchmesser, Edelstahl 1.4404 DC 2-Draht, nom....
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und se...
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.