Contrinex Induktiver Näherungsschalter M30 bündig PNP DW-AS-603-M30-002 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichne...
Produktpalette: ICS05 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm Gewindemaß - Metrisch: M5 Sensorausgang: Gegentakt SVHC: No SVH...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 20 Hz AC / 50...
10202 - BI20-G47-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, PG36, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Aus...
Der induktive Sensor AI902 verfügt über ein zylindrisches Gehäuse aus vernickeltem Messing und einen axialen Kabelausgang mit 5 Meter PVC-Kabel. Das Gerät besitzt einen Schaltausgang mit Schließerf...